Beli Gerinda 7 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  2. BOSCH Grinding Wheel Metal Expert for Metal (Batu Gerinda Poles)
    29%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

  3. Yutani Air Angle Grinder
    53%
    Mulai

    Rp5.999.900

    Yutani Air Angle Grinder
    Deskripsi:
    -Safe and efficient grinding work is possible.-Compact, lightweight, high output and excellent in durability.-A grip handle with a safety device is adopted to prevent accidental rotation(except for YGS-2G).-For grinding/polishing of metals.-Final finishing of mold.
    atribut:
    • Exhaust: Oblique forward
  4. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  5. Nippon Resibon Flexible Grinding Wheel Best Touch (Batu Gerinda Fleksibel)
    23%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp18.900

  6. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  7. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  8. TOKU Air Angle Grinder
    63%
    Mulai

    Rp4.799.900

    TOKU Air Angle Grinder
    Deskripsi:
    -Compact and lightweight, quiet exhaust sound with unique built-in silencer.-Safe and highly reliable type with the design that conforms to current safety and hygiene regulations.-By attaching a diamond wheel(optional)to the TAG type, it can be used as a-For flat surface grinding, surface finishing, chamfering and rust removal.
    atribut:
    • Applicable Whetstone Dimension Outer DiameterxThicknessxInner Diameter: 180x6x22mm
    • Air consumption: 0.8 to 1.0
    • Hose Intake Port: PT3/8
    • Exhaust: Lateral
    • Total Length: 254mm
    • No. Load Speed: 7500min -1 power
    • Purpose of Use: For flat surface grinding, surface finishing, chamfering and rust removal.
  9. KOBE RED LINE Gerinda Tangan
    Mulai

    Rp3.799.900

    KOBE RED LINE Gerinda Tangan
    atribut:
    • Exhaust Location: Front
  10. monotaro Bito Grinding Wheel GC1 (Batu Gerinda)
    Mulai

    Rp229.900

    monotaro Bito Grinding Wheel GC1 (Batu Gerinda)
    Deskripsi:
    Cemented carbide, ceramics, copper, aluminum, grinding, such as non-metallic.
    atribut:
    • The particle size: 120
    • Abrasive: GC
    • Binding agent: Vitrified bond
    • Shape: No. 1 (flat)
    • Hardness: H
    • Maximum Operating Peripheral Speed (m/s[m/minute]): 33 [1980]
  11. York Grinding Wheel T27 DPC (Batu Gerinda Poles)
    Mulai

    Rp24.900

    York Grinding Wheel T27 DPC (Batu Gerinda Poles)
    Deskripsi:
    Grinding discs offering optimum performance to price ratio for all industrial applications. They can be used across a broad range of industries including Automotive, Foundry, Fabrication, Aerospace and Construction. For grinding applications. Sharp Aluminium Oxide grains. Longer life and higher material removal rates. Appropriate for use with handheld angle grinders
    atribut:
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Grain Size: 30-Medium/Coarse
  12. DMX Diamond Grinding Cup Wheel (Mangkok Gerinda Beton)
    Mulai

    Rp36.900

    DMX Diamond Grinding Cup Wheel (Mangkok Gerinda Beton)
    Deskripsi:
    Diamond Wheel mangkok untuk Semen
  13. Top Kogyo Special Tool & Accessory for Grinder (Kunci Mata Gerinda)
    38%
    Mulai

    Rp98.900

    Top Kogyo Special Tool & Accessory for Grinder (Kunci Mata Gerinda)
    Deskripsi:
    -Convenient for attaching and detaching the wheel nut of a disc grinder.-Because the pin width is variable from 10 to 30mm, it can correspond to the wheel nut of each manufacturer.-For attaching and detaching the wheel nut of a disc grinder.
  14. York Soft Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Mulai

    Rp429.900

    York Soft Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Deskripsi:
    Manufactured from premium quality, high grade silicon carbide abrasive grit. Silicon carbide bench grinder wheels are engineered with precision for extensive product life and cool and consistent grinding on a wide range of materials. Designed for use on a bench or pedestal grinder for deburring and sharpening of parts and tools. Vitrified bond for precision grinding. Unaffected by water, acid and oils. All with 31.75mm bore, supplied with 1inch, 7/8inch, 3/4inch, 5/8inch and 1/2inch bore nylon bushes. All York grinding wheels are supplied in a unique storage box, which helps prevent chipping and other accidental damage. Spare cases available. Type 1: Straight grinding wheels. Note: Truing recommended before first use.
    atribut:
    • Bond Type: Vitrified
    • Suggested Applications: Cast Iron
    • Bore (mm): 31.75
    • Abrasive Material: Silicon Carbide
  15. York Medium Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Mulai

    Rp269.900

    York Medium Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Deskripsi:
    These are our own brand of white aluminium oxide vitrified grinding wheels. They are a general purpose wheel suitable for sharpening high speed steel (HSS) tools and grinding most steels. They offer cool and burn free cutting and excellent wheel life all at a very competitive price. All with 31.75mm bore, supplied with 1inch, 7/8inch, 3/4inch, 5/8inch and 1/2inch bore nylon bushes. All York grinding wheels are supplied in a unique storage box, which helps prevent chipping and other accidental damage. Spare cases available. Type 1: Straight grinding wheels. Note: Truing recommended before first use.
    atribut:
    • Bond Type: Vitrified
    • Bore (mm): 31.75
  16. KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Rating:
    91% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp189.900

    KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    atribut:
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
  17. TRUSCO Special Tools & Accessories for Grinder
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Special Tools & Accessories for Grinder
    Deskripsi:
    -An inner flange for disc grinder (for 100mm).-For fixing the whetstone and diamond cutter to the disc grinder.
    atribut:
    • Outer Diameter: 32.7mm
    • Thickness: 8mm
    • Purpose of Use: For fixing the whetstone and diamond cutter to the disc grinder.
Daftar Harga Gerinda 7 Terbaru November 2026
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
BOSCH Grinding Wheel Metal Expert for Metal (Batu Gerinda Poles)Rp13.900
Yutani Air Angle GrinderRp5.999.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
Nippon Resibon Flexible Grinding Wheel Best Touch (Batu Gerinda Fleksibel)Rp18.900
Ultra Flexible Grinding Wheel (Batu Gerinda Fleksibel)Rp11.900
RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp399.900
KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp969.900
TOKU Air Angle GrinderRp4.799.900
KOBE RED LINE Gerinda TanganRp3.799.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)